※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の バルブ関連部品
ダクタイル鉄製マジックジョイント(分岐管取付器)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37694666
品番
TP-15AX15A
参考基準価格(税別)
¥26,200
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
既設配管、新設配管の分岐に最適
寸法C(mm)
38
寸法D(mm)
35
寸法E(mm)
30
寸法F(mm)
64
寸法G(mm)
26
寸法d(Φmm)
Rc1/2
呼び径(A)
15×15
呼び径(B)
1/2×1/2
接続方式
ねじ込み形
材質(ボディ)
FCD-S
使用流体
水、空気
最高使用圧力(MPa)
0.98(-5℃〜+120℃の冷温水、空気)
用途
冷水、温水および空気に使用することができます。
形状
ストレート
種類
マジックジョイント
材質(キャップ)
S25C
最高使用温度(℃)
+120
材質(Oリング)
FKM・NBR
材質(ガスケット)
非石綿シート・銅板
材質(ホルダー)
S25C
材質(ロックリング)
SUS304
材質(クランプ)
FCD-S
材質(ピストン)
SUJ2
注意
※マジックジョイントの分岐作業は周囲温度-15℃以上で行ってください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材