※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TP(2)-40AX25A ダクタイル鉄製マジックジョイント(分岐管取付器) KITZ(キッツ) 37694702 TP(2)-40AX25A ダクタイル鉄製マジックジョイント(分岐管取付器) KITZ(キッツ) 37694702

ダクタイル鉄製マジックジョイント(分岐管取付器)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37694702 品番 TP(2)-40AX25A
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

既設配管、新設配管の分岐に最適

寸法C(mm)70 寸法D(mm)41 寸法E(mm)50 寸法F(mm)102 寸法G(mm)41 寸法d(Φmm)Rc1 呼び径(A)40×25 呼び径(B)11/2×1 接続方式ねじ込み形 材質(ボディ)FCD-S 使用流体水、空気 最高使用圧力(MPa)0.98(-5℃〜+120℃の冷温水、空気) 用途冷水、温水および空気に使用することができます。 形状ストレート 種類マジックジョイント 材質(キャップ)S25C 最高使用温度(℃)+120 材質(Oリング)FKM・NBR 材質(ガスケット)非石綿シート・銅板 材質(ホルダー)S25C 材質(ロックリング)SUS304 材質(クランプ)FCD-S 材質(ピストン)SUJ2
注意
※マジックジョイントの分岐作業は周囲温度-15℃以上で行ってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:145

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする