TP-40AX32A ダクタイル鉄製マジックジョイント(分岐管取付器) KITZ(キッツ) 37694711

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TP-40AX32A ダクタイル鉄製マジックジョイント(分岐管取付器) KITZ(キッツ) 37694711
TP-40AX32A ダクタイル鉄製マジックジョイント(分岐管取付器) KITZ(キッツ) 37694711

ダクタイル鉄製マジックジョイント(分岐管取付器)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)40×32
呼び径(B)11/2×11/4
内容量1個注文コード37694711品番TP-40AX32A
参考基準価格(税別)¥71,400販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

既設配管、新設配管の分岐に最適

用途冷水、温水および空気に使用することができます。寸法C(mm)74寸法D(mm)50寸法E(mm)58寸法F(mm)96寸法G(mm)41寸法d(Φmm)Rc11/4呼び径(A)40×32呼び径(B)11/2×11/4接続方式ねじ込み形材質(ボディ)FCD-S使用流体水、空気最高使用圧力(MPa)0.98(-5℃~+120℃の冷温水、空気)形状ストレート種類マジックジョイント材質(キャップ)S25C最高使用温度(℃)+120材質(Oリング)FKM・NBR材質(ガスケット)非石綿シート・銅板材質(ホルダー)S25C材質(ロックリング)SUS304材質(クランプ)FCD-S材質(ピストン)SUJ2
注意
※マジックジョイントの分岐作業は周囲温度-15℃以上で行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする