※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

J10-BSR-SE-N 10K 青銅製ゲートバルブ(銅管用) 東洋バルヴ 37697125 J10-BSR-SE-N 10K 青銅製ゲートバルブ(銅管用) 東洋バルヴ 37697125

10K 青銅製ゲートバルブ(銅管用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37697125 品番 J10-BSR-SE-N
参考基準価格(税別)¥69,300 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
呼び径(A)50 呼び径(B)2 呼び圧力10K 材質(本体)青銅CAC406 形状ストレート 寸法L(mm)110 寸法H(mm)301 最高使用圧力(MPa)1.2(-18〜120℃) 接続方式差込み 寸法D1(mm)110 ハンドル形状丸形 クラス10K バルブ種類ゲートバルブ
注意
※ガスについては毒性ガスおよび可燃性ガスは除く。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする