※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ゲートバルブ
5K 青銅製ゲートバルブ(銅管用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37697161
品番
J5-BSR-SE-N
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
呼び圧力
5K
材質(本体)
青銅CAC406
形状
ストレート
寸法L(mm)
75
寸法H(mm)
171
最高使用圧力(MPa)
0.7(-18〜120℃)
接続方式
差込み
寸法D1(mm)
70
ハンドル形状
丸形
クラス
5K
バルブ種類
ゲートバルブ
注意
※ガスについては毒性ガスおよび可燃性ガスは除く。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材