※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

125C-BG-N 125型 青銅製グローブバルブ 東洋バルヴ 37697213 125C-BG-N 125型 青銅製グローブバルブ 東洋バルヴ 37697213

125型 青銅製グローブバルブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 注文コード37697213 品番125C-BG-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,110
この商品は呼び径など6種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 呼び圧力125型 種別青銅CAC 形状ストレート 寸法L(mm)44 寸法H(mm)69 接続方式Rc 寸法D1(mm)48 分類グローブバルブ 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気 最高許容圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.2、飽和蒸気:0.9 ハンドル形状丸形 クラス125
注意
※ガスについては毒性ガスおよび可燃性ガスは除く。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37697213 125C-BG-N 37605355 125C-BG-N 125型 青銅製グローブバルブ 東洋バルヴ 125型 青銅製グローブバルブ 東洋バルヴ 1個 1,998 税込2,198 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする