※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの グローブバルブ
125型 青銅製グローブバルブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
注文コード
37697247
品番
125C-BG-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,740
この商品は
呼び径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
呼び圧力
125型
種別
青銅CAC
形状
ストレート
寸法L(mm)
77
寸法H(mm)
108
接続方式
Rc
寸法D1(mm)
80
分類
グローブバルブ
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気
最高許容圧力(MPa)
120℃以下の静流水:1.2、飽和蒸気:0.9
ハンドル形状
丸形
クラス
125
注意
※ガスについては毒性ガスおよび可燃性ガスは除く。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37697247
125C-BG-N
37605382
125C-BG-N
125型 青銅製グローブバルブ
東洋バルヴ
1個
¥
5,298
税込
¥
5,828
注文コードが変更になりました