125型 青銅製ゲートバルブ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37697274 品番 125E-BS-N
参考基準価格(税別)¥6,250 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 呼び圧力125 形状ストレート 材質(本体)CAC406 使用温度範囲(℃)120以下 寸法L(mm)47 寸法H(mm)85 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.2、飽和蒸気:0.9 接続方式ねじ込み形 寸法D1(mm)55 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気 最高許容圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.2、(飽和蒸気)0.9 ハンドル形状丸形 材質(ハンドル)ADC12 材質(フタ)CAC406 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(弁体)耐脱亜鉛黄銅 クラス125 接続形状Rc 材質(弁箱)CAC406 材質(弁棒)C3531 バルブ種類ゲートバルブ
注意
※ガスについては毒性ガスおよび可燃性ガスは除く。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:128

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37697265
2017-01-11
用途:
コンプレッサーを使用しての清掃作業
永井自動車 様

バルブの動きはスムーズで、漏れも無く調子良く使用しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする