東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ゲートバルブ
125型 青銅製ゲートバルブ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37697301
品番
125E-BS-N
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2
呼び圧力
125
形状
ストレート
材質(本体)
CAC406
使用温度範囲(℃)
120以下
寸法L(mm)
63
寸法H(mm)
125
最高使用圧力(MPa)
120℃以下の静流水:1.2、飽和蒸気:0.9
接続方式
ねじ込み形
寸法D1(mm)
80
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気
最高許容圧力(MPa)
(120℃以下の静流水)1.2、(飽和蒸気)0.9
ハンドル形状
丸形
材質(ハンドル)
ADC12
材質(フタ)
CAC406
材質(パッキン)
ノンアスベスト
材質(弁体)
CAC406
クラス
125
接続形状
Rc
材質(弁箱)
CAC406
材質(弁棒)
C3531
バルブ種類
ゲートバルブ
注意
※ガスについては毒性ガスおよび可燃性ガスは除く。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材