※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

125E-BS-SE-N 125型 青銅製ゲートバルブ(銅管用) 東洋バルヴ 37697371 125E-BS-SE-N 125型 青銅製ゲートバルブ(銅管用) 東洋バルヴ 37697371

125型 青銅製ゲートバルブ(銅管用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37697371 品番 125E-BS-SE-N
参考基準価格(税別)¥9,810 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
呼び径(A)25 呼び径(B)1 呼び圧力125型 材質(本体)青銅CAC406 形状ストレート 寸法L(mm)72 寸法H(mm)106 接続方式差込み 寸法D1(mm)63 ハンドル形状丸形 クラス125 バルブ種類ゲートバルブ
注意
※ソルダー形バルブの最高許容圧力は、「ろう材」「使用鋼管」および「バルブ本体」のいずれかの下限値を適用してください。
※ガスについては毒性ガスおよび可燃性ガスは除く。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする