※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

125H-BNS-N 125型 青銅製スイングチェッキバルブ 東洋バルヴ 37697414 125H-BNS-N 125型 青銅製スイングチェッキバルブ 東洋バルヴ 37697414

125型 青銅製スイングチェッキバルブ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 注文コード37697414 品番125H-BNS-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,780
この商品は呼び径・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 呼び圧力125型 接続方式Rc 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気 用途下り勾配35度までのダウンフローに適用可能。 種別青銅CAC 形状ストレート 寸法L(mm)70 寸法H(mm)49 分類チェッキバルブ 最高許容圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.2、飽和蒸気:0.9 ハンドル形状ハンドル無し クラス125

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37697414 125H-BNS-N 10285466 125H BNS-N 125型 青銅スイングチェッキバルブ 東洋バルヴ 125型 青銅スイングチェッキバルブ 東洋バルヴ 1個 4,798 税込5,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37697414
2016-04-07
用途:
風呂循環湯逆流止め
ペンション リッラヒューセット 様 (サービス業)

私の住んでいるところは田舎ですので商品を手配するのが(ホームセンタ等に品揃いがなく)苦労します。予定通りの入荷で交換し稼働しております。

対象商品:
37697432
2015-12-04
用途:
温泉設備の配管ラインに使用

以前の設備と同一型式でサイズも同じなのでうまく行きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする