※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

125S-BS-N 125型 青銅製ゲートバルブ 東洋バルヴ 37697484 125S-BS-N 125型 青銅製ゲートバルブ 東洋バルヴ 37697484

125型 青銅製ゲートバルブ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37697484 品番 125S-BS-N
参考基準価格(税別)¥6,980 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 呼び圧力125型 材質(本体)青銅CAC 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気 形状ストレート 寸法L(mm)49 寸法H(mm)93 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.2、飽和蒸気:0.9 寸法D1(mm)55 ハンドル形状丸形 クラス125 接続形状Rc バルブ種類ゲートバルブ
注意
※ガスについては毒性ガスおよび可燃性ガスは除く。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする