※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ゲートバルブ
125型 青銅製ゲートバルブ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37697502
品番
125S-BS-N
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
呼び圧力
125型
材質(本体)
青銅CAC
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気
形状
ストレート
寸法L(mm)
61
寸法H(mm)
127
最高使用圧力(MPa)
120℃以下の静流水:1.2、飽和蒸気:0.9
寸法D1(mm)
70
ハンドル形状
丸形
クラス
125
接続形状
Rc
バルブ種類
ゲートバルブ
注意
※ガスについては毒性ガスおよび可燃性ガスは除く。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材