※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

150-BDF-N 150型 青銅製 PTFEジスク入グローブバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ 37697572 150-BDF-N 150型 青銅製 PTFEジスク入グローブバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ 37697572

150型 青銅製 PTFEジスク入グローブバルブ(フランジ形)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37697572 品番 150-BDF-N
参考基準価格(税別)¥33,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 呼び圧力150型 接続方式管フランジ 材質(本体)青銅CAC 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気 形状ストレート 寸法L(mm)82 寸法H(mm)114 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.4、飽和蒸気:1.0 寸法D1(mm)63 ハンドル形状丸形 材質(弁体)PTFE クラス150 バルブ種類グローブバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする