※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの グローブバルブ
150型 青銅製 PTFEジスク入グローブバルブ(フランジ形)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37697615
品番
150-BDF-N
参考基準価格(税別)
¥148,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
呼び圧力
150型
接続方式
管フランジ
材質(本体)
青銅CAC
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気
形状
ストレート
寸法L(mm)
165
寸法H(mm)
212
最高使用圧力(MPa)
120℃以下の静流水:1.4、飽和蒸気:1.0
寸法D1(mm)
125
ハンドル形状
丸形
材質(弁体)
PTFE
クラス
150
バルブ種類
グローブバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材