※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

150-BSF-N 150型 青銅製ゲートバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ 37697667 150-BSF-N 150型 青銅製ゲートバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ 37697667

150型 青銅製ゲートバルブ(フランジ形)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37697667 品番 150-BSF-N
参考基準価格(税別)¥139,000 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
呼び径(A)50 呼び径(B)2 呼び圧力150型 接続方式管フランジ 材質(本体)青銅CAC 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気 形状ストレート 寸法L(mm)140 寸法H(mm)197 最高使用圧力(MPa)140℃以下の静流水:1.4、飽和蒸気:1.0 寸法D1(mm)100 ハンドル形状丸形 クラス150 バルブ種類ゲートバルブ
注意
※ガスについては毒性ガスおよび可燃性ガスは除く。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37697667
2017-08-28
用途:
FC製バルブからの交換品として
上川鉄工有限会社 様 (建設業・工事業)

問題ありませんでした
良い商品を安く購入出来て満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする