※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

600RB-N-T 600型 黄銅製蝶ハンドルボールバルブ(フルボア) 東洋バルヴ 37697886 600RB-N-T 600型 黄銅製蝶ハンドルボールバルブ(フルボア) 東洋バルヴ 37697886

600型 黄銅製蝶ハンドルボールバルブ(フルボア)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37697886 品番 600RB-N-T
参考基準価格(税別)¥7,360 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 形状ストレート 材質(本体)黄銅C3771BE 寸法L(mm)50 寸法H(mm)38 接続ねじRc 寸法D1(mm)60 材質(シート)PTFE 材質(ボール)C3771BE(クロムめっき) 寸法d(Φmm)10 使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa)常温の常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:4.1、150℃以下の静流水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:1.0 ハンドル形状蝶ハンドル クラス600 ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
注意
※ガスについては毒性ガスおよび可燃性ガスは除く。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする