※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ボールバルブ
600型 黄銅製蝶ハンドルボールバルブ(フルボア)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37697904
品番
600RB-N-T
参考基準価格(税別)
¥8,180
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅C3771BE
寸法L(mm)
65
寸法H(mm)
43
接続ねじ
Rc
寸法D1(mm)
65
材質(シート)
PTFE
材質(ボール)
C3771BE(クロムめっき)
寸法d(Φmm)
15
使用流体
常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)
最高許容圧力(MPa)
常温の常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:4.1、150℃以下の静流水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:1.0
ハンドル形状
蝶ハンドル
クラス
600
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
注意
※ガスについては毒性ガスおよび可燃性ガスは除く。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材