曜日別特売
600RB-N-T 600型 黄銅製蝶ハンドルボールバルブ(フルボア) 東洋バルヴ 37697931

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

600RB-N-T 600型 黄銅製蝶ハンドルボールバルブ(フルボア) 東洋バルヴ 37697931
600RB-N-T 600型 黄銅製蝶ハンドルボールバルブ(フルボア) 東洋バルヴ 37697931

600型 黄銅製蝶ハンドルボールバルブ(フルボア)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(B)1-1/4
呼び径(A)32
内容量1個注文コード37697931品番600RB-N-T
参考基準価格(税別)¥19,100販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
呼び径(A)32呼び径(B)1-1/4形状ストレート材質(本体)黄銅C3771BE寸法L(mm)86寸法H(mm)62接続ねじRc寸法D1(mm)100材質(シート)PTFE材質(ボール)C3771BE(クロムめっき)寸法d(Φmm)32使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)常温の常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:4.1、150℃以下の静流水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:1.0ハンドル形状蝶ハンドルクラス600ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
注意
※ガスについては毒性ガスおよび可燃性ガスは除く。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする