※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B61 10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール) 東洋バルヴ 37698071 B61 10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール) 東洋バルヴ 37698071

10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37698071 品番 B61
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 形状ストレート 材質(本体)青銅CAC406 寸法L(mm)87.5 寸法H(mm)64 接続ねじR×Rc 寸法D1(mm)40 材質(シート)PTFE 材質(ボール)C3604BD(クロムめっき) 寸法d(Φmm)10 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.0 ハンドル形状首長形 端接続テーパめねじ×ニップル付 クラス10K バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする