※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BX-N 400型 青銅製ボールバルブ(ロングネック) 東洋バルヴ 37698166 BX-N 400型 青銅製ボールバルブ(ロングネック) 東洋バルヴ 37698166

400型 青銅製ボールバルブ(ロングネック)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37698166 品番 BX-N
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 形状ストレート 材質(本体)青銅CAC406 寸法L(mm)56 寸法H(mm)75 接続ねじRc 寸法D1(mm)80 材質(シート)PTFE 材質(ボール)ステンレスSUS304 or SCS13A 寸法d(Φmm)10 使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス 最高許容圧力(MPa)常温の水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:2.8、150℃以下の水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:0.7 ハンドル形状レバー式 クラス400 ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ
注意
※ガスについては毒性ガスおよび可燃性ガスは除く。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:111

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37698166
2018-08-02
用途:
空調設備の定期交換
不動産業

安定した品質で取替もスムーズに行きました。ロットが10だと思いますが、5ロットくらいにした方が輸送が安定するのでは。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする