10K 鉛レス銅合金製ゲートバルブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37698437 品番 LJ10-BSR
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 呼び圧力10K 形状ストレート 材質(本体)鉛レス銅合金CAC911 寸法L(mm)55 寸法H(mm)127 最高使用圧力(MPa)1.4(-29〜100℃) 寸法D1(mm)55 使用流体 ハンドル形状丸形 クラス10K 接続形状Rc バルブ種類ゲートバルブ
注意
※ガスについては毒性ガスおよび可燃性ガスは除く。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする