※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LJ10-BSR 10K 鉛レス銅合金製ゲートバルブ 東洋バルヴ 37698464 LJ10-BSR 10K 鉛レス銅合金製ゲートバルブ 東洋バルヴ 37698464

10K 鉛レス銅合金製ゲートバルブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37698464 品番 LJ10-BSR
参考基準価格(税別)¥40,800 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
呼び径(A)32 呼び径(B)1-1/4 呼び圧力10K 形状ストレート 材質(本体)鉛レス銅合金CAC911 寸法L(mm)80 寸法H(mm)223 最高使用圧力(MPa)1.4(-29〜100℃) 寸法D1(mm)90 使用流体 ハンドル形状丸形 クラス10K 接続形状Rc バルブ種類ゲートバルブ
注意
※ガスについては毒性ガスおよび可燃性ガスは除く。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする