※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ゲートバルブ
10K 鉛レス銅合金製ゲートバルブ(銅管用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37698491
品番
LJ10-BSR-SE-N
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
呼び圧力
10K
形状
ストレート
材質(本体)
鉛レス銅合金CAC911/CAC
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
127
最高使用圧力(MPa)
1.4(-18〜100℃)
寸法D1(mm)
55
使用流体
水
ハンドル形状
丸形
クラス
10K
バルブ種類
ゲートバルブ
注意
※ソルダー形バルブの最高許容圧力は、「ろう材」「鋼管」「バルブ本体」のいずれかの下限値を適用してください。
※ろう材は、錫96.5%、銀3.5%の軟ろう合金をご使用ください。
※接合鋼管は、JIS H3300(銅および銅合金継ぎ目無管)の配管用鋼管(無酸素鋼管・りん脱酸鋼管)Kタイプ、Lタイプ、Mダイプです。
※接合鋼管からの使用制限:臨界流速は1.5m/sが目安です。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材