※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LJ5-BSR 5K 鉛レス銅合金製ゲートバルブ 東洋バルヴ 37698552 LJ5-BSR 5K 鉛レス銅合金製ゲートバルブ 東洋バルヴ 37698552

5K 鉛レス銅合金製ゲートバルブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37698552 品番 LJ5-BSR
参考基準価格(税別)¥25,900 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
呼び径(A)32 呼び径(B)1-1/4 呼び圧力5K 形状ストレート 材質(本体)鉛レス銅合金CAC911 寸法L(mm)75 寸法H(mm)213 最高使用圧力(MPa)0.7(-29〜100℃) 寸法D1(mm)90 使用流体 ハンドル形状丸形 クラス5K 接続形状Rc バルブ種類ゲートバルブ
注意
※ガスについては毒性ガスおよび可燃性ガスは除く。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする