※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LJ5-BSR-SE-N 5K 鉛レス銅合金製ゲートバルブ(銅管用) 東洋バルヴ 37698586 LJ5-BSR-SE-N 5K 鉛レス銅合金製ゲートバルブ(銅管用) 東洋バルヴ 37698586

5K 鉛レス銅合金製ゲートバルブ(銅管用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37698586 品番 LJ5-BSR-SE-N
参考基準価格(税別)¥14,900 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 呼び圧力5K 形状ストレート 材質(本体)鉛レス銅合金CAC911/CAC 寸法L(mm)65 寸法H(mm)146 最高使用圧力(MPa)0.7(-18〜100℃) 寸法D1(mm)63 使用流体 ハンドル形状丸形 クラス5K バルブ種類ゲートバルブ
注意
※ソルダー形バルブの最高許容圧力は、「ろう材」「鋼管」「バルブ本体」のいずれかの下限値を適用してください。
※ろう材は、錫96.5%、銀3.5%の軟ろう合金をご使用ください。
※接合鋼管は、JIS H3300(銅および銅合金継ぎ目無管)の配管用鋼管(無酸素鋼管・りん脱酸鋼管)Kタイプ、Lタイプ、Mダイプです。
※接合鋼管からの使用制限:臨界流速は1.5m/sが目安です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする