※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋バルヴ
400型(10K) 鉛レス銅合金製ボールバルブ(ロングネック)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径(B)
1-1/2
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
呼び径(A)
40
15
20
25
32
40
50
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37698753
品番
LBX-N
参考基準価格(税別)
¥45,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2
形状
ストレート
材質(本体)
CAC911
寸法L(mm)
96
寸法H(mm)
102
接続ねじ
Rc
寸法D1(mm)
110
材質(シート)
PTFE
材質(ボール)
ステンレスSUS304 or SCS13A
寸法d(Φmm)
32
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)
最高許容圧力(MPa)
85℃以下の静流水:1.4、85℃以下の脈動水:1.0
ハンドル形状
レバー式
クラス
400
バルブ種類
ボールバルブ
注意
※保温厚さは15~25A 30mm、32~50A 40mm
※ガスについては毒性ガスおよび可燃性ガスは除く。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材