※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M125E-BS-N 125型 鉛レス銅合金製ゲートバルブ 東洋バルヴ 37698787 M125E-BS-N 125型 鉛レス銅合金製ゲートバルブ 東洋バルヴ 37698787

125型 鉛レス銅合金製ゲートバルブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37698787 品番 M125E-BS-N
参考基準価格(税別)¥6,930 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 呼び圧力125型 形状ストレート 材質(本体)鉛レス銅合金CAC(鉛溶出防止処理) 寸法L(mm)50 寸法H(mm)90 最高使用圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.0 寸法D1(mm)55 使用流体 ハンドル形状丸形 クラス125 接続形状Rc バルブ種類ゲートバルブ
注意
※ガスについては毒性ガスおよび可燃性ガスは除く。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする