※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ゲートバルブ
125型 鉛レス銅合金製ゲートバルブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37698805
品番
M125E-BS-N
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1-1/4
呼び圧力
125型
形状
ストレート
材質(本体)
鉛レス銅合金CAC(鉛溶出防止処理)
寸法L(mm)
61
寸法H(mm)
119
最高使用圧力(MPa)
100℃以下の静流水:1.0
寸法D1(mm)
70
使用流体
水
ハンドル形状
丸形
クラス
125
接続形状
Rc
バルブ種類
ゲートバルブ
注意
※ガスについては毒性ガスおよび可燃性ガスは除く。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材