※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ボールバルブ
10K 鉛レス銅合金製コア内蔵ボールバルブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37699024
品番
LBX-SK-N
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ねじ接合部の腐食を解決するとともに、施工性や経済性にも優れた製品です。
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
用途
給水用
形状
ストレート
材質(本体)
CAC911
寸法L(mm)
80
寸法H(mm)
83
接続ねじ
Rc
寸法D1(mm)
110
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)
最高許容圧力(MPa)
40℃以下の静流水:1.0
ハンドル形状
レバー式
クラス
10K
バルブ種類
ボールバルブ
注意
※管用ねじを転造成形する場合、管が縮径しますので給水用ポリ塩ビライニング鋼管および給湯用耐熱ポリ塩ビライニング鋼管をコアタイトに使用しないでください。給水用ポリエチレン粉体ライニング鋼管のみ転造加工にてご利用いただけます。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材