※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LJ5-BSR-HN 5K 鉛レス銅合金製コア内蔵ゲートバルブ(給湯用) 東洋バルヴ 37699347 LJ5-BSR-HN 5K 鉛レス銅合金製コア内蔵ゲートバルブ(給湯用) 東洋バルヴ 37699347

5K 鉛レス銅合金製コア内蔵ゲートバルブ(給湯用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37699347 品番 LJ5-BSR-HN
参考基準価格(税別)¥64,100 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
呼び径(A)50 呼び径(B)2 呼び圧力5K 形状ストレート 材質(本体)鉛レス銅合金CAC911 寸法L(mm)103 寸法H(mm)293 最高使用圧力(MPa)85℃以下の静流水:0.7、脈動水:0.5 寸法D1(mm)110 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式) ハンドル形状丸形 クラス5K 接続形状Rc バルブ種類ゲートバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする