※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10-BNW 10K 青銅製ウイングチェッキバルブ(衝撃吸収式) 東洋バルヴ 37699444 10-BNW 10K 青銅製ウイングチェッキバルブ(衝撃吸収式) 東洋バルヴ 37699444

10K 青銅製ウイングチェッキバルブ(衝撃吸収式)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37699444 品番 10-BNW
参考基準価格(税別)¥158,000 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
呼び径(A)80 呼び径(B)3 呼び圧力10K 形状ストレート 材質(本体)青銅/CAC406 寸法L(mm)59 寸法H(mm)156 最高使用圧力(MPa)80℃以下の静流水:1.4、80℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.0 寸法D1(mm)70 接続ウエハー 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス ハンドル形状丸形 材質(弁体)CAC406 クラス10K バルブ種類ウイングチェッキバルブ
注意
※10K配管用ボルトナット付きになります。
※200A〜300Aについては吊ボルト付きになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする