※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの チェックバルブ(逆止弁)
10K 青銅製ウイングチェッキバルブ(衝撃吸収式)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37699453
品番
10-BNW
参考基準価格(税別)
¥211,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
呼び圧力
10K
形状
ストレート
材質(本体)
青銅/CAC406
寸法L(mm)
66
寸法H(mm)
169
最高使用圧力(MPa)
80℃以下の静流水:1.4、80℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.0
寸法D1(mm)
70
接続
ウエハー
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス
ハンドル形状
丸形
材質(弁体)
CAC406
クラス
10K
バルブ種類
ウイングチェッキバルブ
注意
※10K配管用ボルトナット付きになります。
※200A〜300Aについては吊ボルト付きになります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材