呼び径(A)50
呼び径(B)2
呼び圧力10K
種別本体/ねずみ鋳鉄、要部/BRZ(青銅)
形状ストレート
寸法L(mm)180
寸法H(mm)343
接続方式管フランジ
寸法D1(mm)180
分類ゲートバルブ
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、飽和蒸気
最高許容圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.4、120℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.0、120℃以下のガス(可燃性・毒性ガスを除く):0.20、飽和蒸気:0.7
ハンドル形状丸形
クラス10K
管フランジの呼び50A(2B)