画像準備中

鋳鉄ゲートバルブ5K

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)50 呼び径(B)2 注文コード37699785 品番J5-FSRF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,900
この商品は呼び径など13種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)50 呼び径(B)2 呼び圧力5K 種別本体/ねずみ鋳鉄、要部/BRZ(青銅) 形状ストレート 寸法L(mm)160 寸法H(mm)328 接続方式管フランジ 寸法D1(mm)160 分類ゲートバルブ 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、飽和蒸気 最高許容圧力(MPa)120℃以下の静流水:0.7、120℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:0.5、120℃以下のガス(可燃性・毒性ガスを除く):0.20、飽和蒸気:0.20 ハンドル形状丸形 クラス5K 管フランジの呼び50A(2B)
注意
※ガスについては毒性ガスおよび可燃性ガスは除く。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10285852
2017-05-17
用途:
注水用ポンプのバルブ破損による交換
農・林・水産業

未梱包での送付であったため、商品にキズがついていた。性能には影響がないが、プチプチでも巻いてあればキズの防止になるのでは。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする