※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

J10-FSRF-CN 10K 鋳鉄製ナイロンライニングゲートバルブ 東洋バルヴ 37699961 J10-FSRF-CN 10K 鋳鉄製ナイロンライニングゲートバルブ 東洋バルヴ 37699961

10K 鋳鉄製ナイロンライニングゲートバルブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37699961 品番 J10-FSRF-CN
参考基準価格(税別)¥214,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
呼び径(A)100 呼び径(B)4 呼び圧力10K 材質要部/BRZ(青銅) 形状ストレート 材質(本体)ねずみ鋳鉄FC200+ナイロンライニング 寸法L(mm)230 寸法H(mm)547 最高使用圧力(MPa)60℃以下の静流水:1.4、60℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.0 接続方式管フランジ 寸法D1(mm)250 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス ハンドル形状丸形 クラス10K バルブ種類ゲートバルブ
注意
※60℃以下のガス0.20MPa
※ガスについては毒性ガスおよび可燃性ガスは除く。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする