東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの グローブバルブ
10K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37700214
品番
10-DGF-N
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
呼び圧力
10K
用途
蒸気、高温水ラインに好適。
材質
要部/ステンレスCR13
形状
ストレート
材質(本体)
FCD-S
使用温度範囲(℃)
静流水:-10〜120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10〜220
寸法L(mm)
95
寸法H(mm)
125
最高使用圧力(MPa)
-10〜220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10〜120℃の静流水:1.4
接続方式
管フランジ
寸法D1(mm)
80
使用流体
飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)
ハンドル形状
丸形
クラス
10K
バルブ種類
グローブバルブ
注意
※高圧ガス保安法に定める毒性ガス(ホスゲン・シアン化水素)を除く。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材