※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10-DGF-N(BB) 10K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形・ボルテッドドンネット) 東洋バルヴ 37700284 10-DGF-N(BB) 10K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形・ボルテッドドンネット) 東洋バルヴ 37700284

10K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形・ボルテッドドンネット)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37700284 品番 10-DGF-N(BB)
参考基準価格(税別)¥136,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
呼び径(A)80 呼び径(B)3 呼び圧力10K 材質要部/ステンレスCR13 形状ストレート 材質(本体)FCD-S 使用温度範囲(℃)静流水:-10〜120、ガス:-10〜220、蒸気・空気・油・脈動水:300 寸法L(mm)241 寸法H(mm)356 最高使用圧力(MPa)300℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10〜220℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.2、-10〜120℃以下の静流水:1.4 接続方式管フランジ 寸法D1(mm)250 使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式) ハンドル形状丸形 クラス10K バルブ種類グローブバルブ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする