※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10-DSRF-N 10K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ 37700476 10-DSRF-N 10K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ 37700476

10K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37700476 品番 10-DSRF-N
参考基準価格(税別)¥85,400 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
呼び径(A)50 呼び径(B)2 呼び圧力10K 用途蒸気、高温水ラインに好適。 材質要部/ステンレスCR13 形状ストレート 材質(本体)ダクタイル鋳鉄/FCD-S 使用温度範囲(℃)静流水:-10〜120、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く):-10〜220、飽和蒸気・脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:-10〜300 寸法L(mm)140 寸法H(mm)285 最高使用圧力(MPa)300℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10〜220℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.2、-10〜120℃以下の静流水:1.4 接続方式管フランジ 寸法D1(mm)115 使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式) ハンドル形状丸形 クラス10K バルブ種類ゲートバルブ
注意
※高圧ガス保安法に定める毒性ガス(ホスゲン・シアン化水素)を除く。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする