※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの グローブバルブ
16K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37700591
品番
16-DG-N
参考基準価格(税別)
¥24,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
呼び圧力
16K
材質
要部/ステンレスCR13
形状
ストレート
材質(本体)
FCD-S
寸法L(mm)
95
寸法H(mm)
147
最高使用圧力(MPa)
-10〜220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:2.0、-10〜220℃のガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く):1.6、-10〜120℃の静流水:2.2
接続方式
Rc
寸法D1(mm)
100
使用流体
飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)
ハンドル形状
丸形
クラス
16K
バルブ種類
グローブバルブ
注意
※高圧ガス保安法に定める毒性ガス(ホスゲン・シアン化水素)を除く。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材