※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

16-DGF-N 16K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ 37700661 16-DGF-N 16K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ 37700661

16K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37700661 品番 16-DGF-N
参考基準価格(税別)¥43,800 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
呼び径(A)32 呼び径(B)1 1/4 呼び圧力16K 材質要部/ステンレスCR13 形状ストレート 材質(本体)FCD-S 使用温度範囲(℃)静流水:-10〜120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10〜220 寸法L(mm)140 寸法H(mm)165 最高使用圧力(MPa)-10〜220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:2.0、-10〜220℃のガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く):1.6、-10〜120℃の静流水:2.2 接続方式管フランジ 寸法D1(mm)115 使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式) ハンドル形状丸形 クラス16K バルブ種類グローブバルブ
注意
※高圧ガス保安法に定める毒性ガス(ホスゲン・シアン化水素)を除く。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする