※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの グローブバルブ
16K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形・ボルテッドボンネット)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37700704
品番
16-DGF-N(BB)
参考基準価格(税別)
¥175,000
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
呼び圧力
16K
材質
要部/ステンレスCR13
形状
ストレート
材質(本体)
FCD-S
使用温度範囲(℃)
静流水:-10〜120、ガス:-10〜220、蒸気・空気・油・脈動水:350
寸法L(mm)
241
寸法H(mm)
356
最高使用圧力(MPa)
350℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:1.6、300℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:1.8、-10〜220℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:2.0、-10〜120℃以下の静流水:2.2
接続方式
管フランジ
寸法D1(mm)
250
使用流体
飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)
ハンドル形状
丸形
クラス
16K
バルブ種類
グローブバルブ
注意
※高圧ガス保安法に定める毒性ガス(ホスゲン・シアン化水素)を除く。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材