※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

16-DSRF-N(BB) 16K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形・ボルテッドボンネット) 東洋バルヴ 37701002 16-DSRF-N(BB) 16K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形・ボルテッドボンネット) 東洋バルヴ 37701002

16K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形・ボルテッドボンネット)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37701002 品番 16-DSRF-N(BB)
参考基準価格(税別)¥145,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
呼び径(A)65 呼び径(B)2-1/2 呼び圧力16K 接続方式管フランジ 材質(本体)ダクタイル鋳鉄/FCD-S 使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式) 材質要部/ステンレスCR13 形状ストレート 寸法L(mm)190 寸法H(mm)410 最高使用圧力(MPa)350℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:1.6、300℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:1.8、-10〜220℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:2.0、-10〜120℃以下の静流水:2.2 寸法D1(mm)200 ハンドル形状丸形 クラス16K バルブ種類ゲートバルブ
注意
※高圧ガス保安法に定める毒性ガス(ホスゲン・シアン化水素)を除く。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする