※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UNSF-N 10K ステンレス鋼製スイングチェッキバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ 37701282 UNSF-N 10K ステンレス鋼製スイングチェッキバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ 37701282

10K ステンレス鋼製スイングチェッキバルブ(フランジ形)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37701282 品番 UNSF-N
参考基準価格(税別)¥112,000 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 呼び圧力10K 形状ストレート 材質(本体)ステンレス鋼/SCS13A 寸法L(mm)150 寸法H(mm)72 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.4、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0 接続方式管フランジ 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水 ハンドル形状ハンドル無し クラス10K バルブ種類チェッキバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする