※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

USF-N 10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ 37701334 USF-N 10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ 37701334

10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(フランジ形)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37701334 品番 USF-N
参考基準価格(税別)¥71,800 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
呼び径(A)32 呼び径(B)1-1/4 呼び圧力10K 形状ストレート 材質(本体)ステンレス鋼/SCS13A 使用温度範囲(℃)静流水:120以下、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水:180以下 寸法L(mm)110 寸法H(mm)128 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.4、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0 接続方式管フランジ 寸法D1(mm)80 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水 ハンドル形状丸形 クラス10K バルブ種類ゲートバルブ
注意
※呼び径(A)15、20のL寸法はJV8-1に適合しません。(JIS B 2002に適合)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする