※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ボールバルブ
10K ステンレス鋼製ボールバルブ(フルボア)(フランジ形・レバー式)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1 1/2
注文コード
37701605
品番
S10-UBF-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥44,800
この商品は
呼び径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1 1/2
種別
ステンレス
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13A
寸法L(mm)
165
寸法H(mm)
113
接続方式
管フランジ
寸法D1(mm)
230
材質(シート)
R-PTFE
分類
ボールバルブ
材質(ボール)
SCS13A
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)
最高許容圧力(MPa)
目安:-29〜120℃の静流水 1.4
ハンドル形状
レバー式
クラス
10K
ボア径
フルボア
管フランジの呼び
40A(1 1/2B)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37701605
S10-UBF-L
16338595
A10-UBF-L
10K ステンレス鋼製ボールバルブ(フルボア)(フランジ形・レバー式)
東洋バルヴ
1個
¥
44,980
税込
¥
49,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です