※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S10-UBF-L 10K ステンレス鋼製ボールバルブ(フルボア)(フランジ形・レバー式) 東洋バルヴ 37701623 S10-UBF-L 10K ステンレス鋼製ボールバルブ(フルボア)(フランジ形・レバー式) 東洋バルヴ 37701623

10K ステンレス鋼製ボールバルブ(フルボア)(フランジ形・レバー式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)65 呼び径(B)2 1/2 注文コード37701623 品番S10-UBF-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥84,000
この商品は呼び径など18種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)65 呼び径(B)2 1/2 種別ステンレス 形状ストレート 材質(本体)SCS13A 寸法L(mm)190 寸法H(mm)150 接続方式管フランジ 寸法D1(mm)400 材質(シート)R-PTFE 分類ボールバルブ 材質(ボール)SCS13A 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa)目安:-29〜120℃の静流水 1.4 ハンドル形状レバー式 クラス10K ボア径フルボア 管フランジの呼び65A(2 1/2B)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37701623 S10-UBF-L 16338613 A10-UBF-L 10K ステンレス鋼製ボールバルブ(フルボア)(フランジ形・レバー式) 東洋バルヴ 10K ステンレス鋼製ボールバルブ(フルボア)(フランジ形・レバー式) 東洋バルヴ 1個 85,980 税込94,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする