※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10ALM-N-GUE 10K アルミ製バタフライバルブ(ギア式) 東洋バルヴ 37701702 10ALM-N-GUE 10K アルミ製バタフライバルブ(ギア式) 東洋バルヴ 37701702

10K アルミ製バタフライバルブ(ギア式)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37701702 品番 10ALM-N-GUE
参考基準価格(税別)¥67,500 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
呼び径(A)150 呼び径(B)6 呼び圧力10K 材質(本体)アルミニウム合金ADC12 形状ストレート 質量(kg)4.8 使用温度範囲(℃)-20〜100 寸法L(mm)56 寸法H(mm)281 寸法d(mm)148 適合規格JIS B 2032 寸法L1(mm)41 最高使用圧力(MPa)ゴムシート=EPDM 100℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス:1.0 寸法S(mm)132 接続方式ウェハー形 寸法D1(mm)100 型番操作機(No.1) 寸法L2(mm)39 材質(シート)EPDM 寸法L3(mm)67 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス 寸法H1(mm)136 寸法H2(mm)207 最高許容圧力(MPa)1 ハンドル形状ギア式 寸法H3(mm)231 材質(ジスク)SCS13A 材質(弁体)ステンレスSCS13A クラス10K 操作方式ギヤ式 バルブ種類バタフライバルブ
注意
※給湯用、高濃度塩素水及び油には使用できません。
※給湯ライン並びに高塩素濃度の給水ライン(例えば病院、ホテル、高架水槽、プールなどの配管設備)では、ゴムの劣化・硬化により封止性能を早期に失う恐れがありますので、EPDMやNBRゴムシートバタフライ弁を使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:131

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37701693
2017-06-06
用途:
配管のバルブ交換
株式会社若宮産業 様 (建設業・工事業)

軽くて作業性がよく、スムーズに交換作業が終わりました。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする