※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの バタフライバルブ
10K アルミ製バタフライバルブ(ギア式)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37701727
品番
10ALM-N-GUE
参考基準価格(税別)
¥223,000
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
250
呼び径(B)
10
呼び圧力
10K
材質(本体)
アルミニウム合金ADC12
形状
ストレート
質量(kg)
17
使用温度範囲(℃)
-20〜100
寸法L(mm)
68
寸法H(mm)
445
寸法d(mm)
245
適合規格
JIS B 2032
寸法L1(mm)
63
最高使用圧力(MPa)
ゴムシート=EPDM 100℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス:1.0
寸法S(mm)
180
接続方式
ウェハー形
寸法D1(mm)
170
型番
操作機(No.2)
寸法L2(mm)
51
材質(シート)
EPDM
寸法L3(mm)
91
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス
寸法H1(mm)
238
寸法H2(mm)
328
最高許容圧力(MPa)
1
ハンドル形状
ギア式
寸法H3(mm)
360
材質(ジスク)
SCS13A
材質(弁体)
ステンレスSCS13A
クラス
10K
操作方式
ギヤ式
バルブ種類
バタフライバルブ
注意
※給湯用、高濃度塩素水及び油には使用できません。
※給湯ライン並びに高塩素濃度の給水ライン(例えば病院、ホテル、高架水槽、プールなどの配管設備)では、ゴムの劣化・硬化により封止性能を早期に失う恐れがありますので、EPDMやNBRゴムシートバタフライ弁を使用しないでください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材