10K アルミ製バタフライバルブ(レバー式)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37701754 品番 10ALM-N-LUE
参考基準価格(税別)¥24,200 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
呼び径(A)65 呼び径(B)2-1/2 呼び圧力10K 材質(本体)アルミニウム合金ADC12 形状ストレート 質量(kg)1.4 使用温度範囲(℃)-20〜100 寸法L(mm)46 寸法d(mm)66 寸法L1(mm)46 最高使用圧力(MPa)ゴムシート=EPDM 100℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス:1.0 接続方式ウェハー形 寸法D1(mm)188 寸法L2(mm)56 材質(シート)EPDM 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス 寸法H1(mm)72.5 寸法H2(mm)140 最高許容圧力(MPa)(100℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス)1 ハンドル形状レバー式 寸法H3(mm)34.5 材質(ジスク)SCS13A 材質(弁体)ステンレスSCS13A クラス10K 操作方式レバー式 バルブ種類バタフライバルブ
注意
※給湯用、高濃度塩素水及び油には使用できません。
※給湯ライン並びに高塩素濃度の給水ライン(例えば病院、ホテル、高架水槽、プールなどの配管設備)では、ゴムの劣化・硬化により封止性能を早期に失う恐れがありますので、EPDMやNBRゴムシートバタフライ弁を使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする